Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® M250 /iglidur® M250 MFM-1820-17

  • ERIKS:13566484
  • Hersteller:MFM-1820-17
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

4,62 €/ Stückexkl. MwSt

5,41 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

4,62 €

-

10+

2,49 €

46.09%

25+

1,37 €

70.37%

50+

0,86 €

81.48%

100+

0,61 €

86.83%

200+

0,49 €

89.30%

500+

0,40 €

91.36%

1000+

0,30 €

93.42%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
MFM-1820-17
Wellendurchmesser
18 mm
Außendurchmesser
20 mm
Breite
17 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® M250
Material Lauffläche
iglidur® M250
Wartung
Wartungsfrei