Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® M250 /iglidur® M250 MFM-1622-25

  • ERIKS:13566482
  • Hersteller:MFM-1622-25
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

4,77 €/ Stückexkl. MwSt

5,58 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

4,77 €

-

10+

2,62 €

45.02%

25+

1,46 €

69.32%

50+

0,95 €

80.08%

100+

0,67 €

86.06%

200+

0,61 €

87.25%

500+

0,57 €

88.05%

1000+

0,55 €

88.45%

2500+

0,46 €

90.44%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
MFM-1622-25
Wellendurchmesser
16 mm
Außendurchmesser
22 mm
Breite
25 mm
Flanschdurchmesser
28 mm
Flanschstärke
3 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® M250
Material Lauffläche
iglidur® M250
Wartung
Wartungsfrei