4,71 €/ Stückexkl. MwSt
5,51 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 4,71 € | - |
10+ | 2,58 € | 45.16% |
25+ | 1,44 € | 69.35% |
50+ | 0,91 € | 80.65% |
100+ | 0,63 € | 86.69% |
200+ | 0,57 € | 87.90% |
500+ | 0,51 € | 89.11% |
1000+ | 0,44 € | 90.73% |
2500+ | 0,42 € | 91.13% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | MFM-1622-20 |
Wellendurchmesser | 16 mm |
Außendurchmesser | 22 mm |
Breite | 20 mm |
Flanschdurchmesser | 28 mm |
Flanschstärke | 3 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® M250 |
Material Lauffläche | iglidur® M250 |
Wartung | Wartungsfrei |