4,58 €/ Stückexkl. MwSt
5,36 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 4,58 € | - |
10+ | 2,49 € | 45.64% |
25+ | 1,37 € | 70.12% |
50+ | 0,86 € | 81.33% |
100+ | 0,59 € | 87.14% |
200+ | 0,49 € | 89.21% |
500+ | 0,40 € | 91.29% |
1000+ | 0,30 € | 93.36% |
2500+ | 0,28 € | 93.78% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | MFM-1618-17 |
Wellendurchmesser | 16 mm |
Außendurchmesser | 18 mm |
Breite | 17 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® M250 |
Material Lauffläche | iglidur® M250 |
Wartung | Wartungsfrei |