Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® M250 /iglidur® M250 MFM-1618-08/02

  • ERIKS:13566477
  • Hersteller:MFM-1618-08/02
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

2,38 €/ Stückexkl. MwSt

2,78 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

2,38 €

-

10+

1,67 €

29.60%

25+

1,12 €

52.80%

50+

0,76 €

68.00%

100+

0,57 €

76.00%

200+

0,49 €

79.20%

500+

0,42 €

82.40%

1000+

0,36 €

84.80%

2500+

0,30 €

87.20%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
MFM-1618-08/02
Wellendurchmesser
16 mm
Außendurchmesser
18 mm
Breite
8 mm
Flanschdurchmesser
28 mm
Flanschstärke
2 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® M250
Material Lauffläche
iglidur® M250
Wartung
Wartungsfrei