Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® M250 /iglidur® M250 MFM-1521-25

  • ERIKS:13545396
  • Hersteller:MFM-1521-25
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

4,75 €/ Stückexkl. MwSt

5,56 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

4,75 €

-

10+

2,60 €

45.20%

25+

1,46 €

69.20%

50+

0,93 €

80.40%

100+

0,67 €

86.00%

200+

0,59 €

87.60%

500+

0,57 €

88.00%

1000+

0,55 €

88.40%

2500+

0,44 €

90.80%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
MFM-1521-25
Wellendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
21 mm
Breite
25 mm
Flanschdurchmesser
27 mm
Flanschstärke
3 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® M250
Material Lauffläche
iglidur® M250
Wartung
Wartungsfrei