4,64 €/ Stückexkl. MwSt
5,43 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 4,64 € | - |
10+ | 2,53 € | 45.49% |
25+ | 1,37 € | 70.49% |
50+ | 0,86 € | 81.56% |
100+ | 0,59 € | 87.30% |
200+ | 0,51 € | 88.93% |
500+ | 0,46 € | 90.16% |
2500+ | 0,38 € | 91.80% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | MFM-1420-10 |
Wellendurchmesser | 14 mm |
Außendurchmesser | 20 mm |
Breite | 10 mm |
Flanschdurchmesser | 25 mm |
Flanschstärke | 3 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® M250 |
Material Lauffläche | iglidur® M250 |
Wartung | Wartungsfrei |