4,62 €/ Stückexkl. MwSt
5,41 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 4,62 € | - |
10+ | 2,51 € | 45.68% |
25+ | 1,35 € | 70.78% |
50+ | 0,84 € | 81.89% |
100+ | 0,59 € | 87.24% |
200+ | 0,49 € | 89.30% |
500+ | 0,46 € | 90.12% |
1000+ | 0,44 € | 90.53% |
2500+ | 0,38 € | 91.77% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | MFM-1420-07 |
Wellendurchmesser | 14 mm |
Außendurchmesser | 20 mm |
Breite | 7 mm |
Flanschdurchmesser | 25 mm |
Flanschstärke | 3 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® M250 |
Material Lauffläche | iglidur® M250 |
Wartung | Wartungsfrei |