4,48 €/ Stückexkl. MwSt
5,24 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 4,48 € | - |
10+ | 2,41 € | 46.19% |
25+ | 1,29 € | 71.19% |
50+ | 0,76 € | 83.05% |
100+ | 0,51 € | 88.56% |
200+ | 0,46 € | 89.83% |
500+ | 0,42 € | 90.68% |
1000+ | 0,40 € | 91.10% |
2500+ | 0,32 € | 92.80% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | MFM-131624-08 |
Wellendurchmesser | 13 mm |
Außendurchmesser | 16 mm |
Breite | 8 mm |
Flanschdurchmesser | 24 mm |
Flanschstärke | 2 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® M250 |
Material Lauffläche | iglidur® M250 |
Wartung | Wartungsfrei |