4,66 €/ Stückexkl. MwSt
5,45 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 4,66 € | - |
10+ | 2,53 € | 45.71% |
25+ | 1,39 € | 70.20% |
50+ | 0,86 € | 81.63% |
100+ | 0,61 € | 86.94% |
200+ | 0,51 € | 88.98% |
500+ | 0,49 € | 89.39% |
1000+ | 0,46 € | 90.20% |
2500+ | 0,40 € | 91.43% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | MFM-1218-20 |
Wellendurchmesser | 12 mm |
Außendurchmesser | 18 mm |
Breite | 20 mm |
Flanschdurchmesser | 22 mm |
Flanschstärke | 3 mm |
Mit Bund | Ja |
d1 | 12 mm |
d2 | 18 mm |
d3 | 22 mm |
b1 | 20 mm |
b2 | 3 mm |
Material Mantel | iglidur® M250 |
Material Lauffläche | iglidur® M250 |
Wartung | Wartungsfrei |