Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® M250 /iglidur® M250 MFM-1218-12

  • ERIKS:13566461
  • Hersteller:MFM-1218-12
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

4,62 €/ Stückexkl. MwSt

5,41 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

4,62 €

-

10+

2,51 €

45.68%

25+

1,35 €

70.78%

50+

0,84 €

81.89%

100+

0,59 €

87.24%

200+

0,49 €

89.30%

500+

0,46 €

90.12%

1000+

0,44 €

90.53%

2500+

0,38 €

91.77%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
MFM-1218-12
Wellendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
18 mm
Breite
12 mm
Flanschdurchmesser
24 mm
Flanschstärke
3 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® M250
Material Lauffläche
iglidur® M250
Wartung
Wartungsfrei