4,56 €/ Stückexkl. MwSt
5,34 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 4,56 € | - |
10+ | 2,47 € | 45.83% |
25+ | 1,33 € | 70.83% |
50+ | 0,82 € | 82.08% |
100+ | 0,57 € | 87.50% |
200+ | 0,46 € | 90.00% |
500+ | 0,42 € | 90.83% |
2500+ | 0,32 € | 92.92% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | MFM-1218-08 |
Wellendurchmesser | 12 mm |
Außendurchmesser | 18 mm |
Breite | 8 mm |
Flanschdurchmesser | 24 mm |
Flanschstärke | 3 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® M250 |
Material Lauffläche | iglidur® M250 |
Wartung | Wartungsfrei |