4,54 €/ Stückexkl. MwSt
5,31 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 4,54 € | - |
10+ | 2,45 € | 46.03% |
25+ | 1,31 € | 71.13% |
50+ | 0,82 € | 82.01% |
100+ | 0,67 € | 85.36% |
200+ | 0,61 € | 86.61% |
500+ | 0,57 € | 87.45% |
1000+ | 0,51 € | 88.70% |
2500+ | 0,46 € | 89.96% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | MFM-1216-10 |
Wellendurchmesser | 12 mm |
Außendurchmesser | 16 mm |
Breite | 10 mm |
Flanschdurchmesser | 22 mm |
Flanschstärke | 2 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® M250 |
Material Lauffläche | iglidur® M250 |
Wartung | Wartungsfrei |