Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® M250 /iglidur® M250 MFM-1214-12

  • ERIKS:13566455
  • Hersteller:MFM-1214-12
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

4,52 €/ Stückexkl. MwSt

5,29 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

4,52 €

-

10+

2,45 €

45.80%

25+

1,33 €

70.59%

50+

0,82 €

81.93%

100+

0,57 €

87.39%

200+

0,44 €

90.34%

500+

0,38 €

91.60%

1000+

0,28 €

93.70%

2500+

0,27 €

94.12%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
MFM-1214-12
Wellendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
14 mm
Breite
12 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® M250
Material Lauffläche
iglidur® M250
Wartung
Wartungsfrei