Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® M250 /iglidur® M250 MFM-101620-06

  • ERIKS:13566451
  • Hersteller:MFM-101620-06
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

4,52 €/ Stückexkl. MwSt

5,29 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

4,52 €

-

10+

2,45 €

45.80%

25+

1,31 €

71.01%

50+

0,80 €

82.35%

100+

0,55 €

87.82%

200+

0,44 €

90.34%

500+

0,40 €

91.18%

1000+

0,38 €

91.60%

2500+

0,30 €

93.28%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
MFM-101620-06
Wellendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
16 mm
Breite
6 mm
Flanschdurchmesser
20 mm
Flanschstärke
3 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® M250
Material Lauffläche
iglidur® M250
Wartung
Wartungsfrei