4,54 €/ Stückexkl. MwSt
5,31 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 4,54 € | - |
10+ | 2,45 € | 46.03% |
25+ | 1,31 € | 71.13% |
50+ | 0,82 € | 82.01% |
100+ | 0,55 € | 87.87% |
200+ | 0,46 € | 89.96% |
500+ | 0,40 € | 91.21% |
2500+ | 0,32 € | 92.89% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | MFM-101420-12 |
Wellendurchmesser | 10 mm |
Außendurchmesser | 14 mm |
Breite | 12 mm |
Flanschdurchmesser | 20 mm |
Flanschstärke | 2 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® M250 |
Material Lauffläche | iglidur® M250 |
Wartung | Wartungsfrei |