5,78 €/ Stückexkl. MwSt
6,76 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 5,78 € | - |
10+ | 3,12 € | 46.05% |
25+ | 1,65 € | 71.38% |
50+ | 0,99 € | 82.89% |
100+ | 0,67 € | 88.49% |
200+ | 0,59 € | 89.80% |
500+ | 0,49 € | 91.45% |
1000+ | 0,44 € | 92.43% |
2500+ | 0,40 € | 93.09% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | MFM-101419-12 |
Wellendurchmesser | 10 mm |
Außendurchmesser | 14 mm |
Breite | 12 mm |
Flanschdurchmesser | 19 mm |
Flanschstärke | 1.5 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® M250 |
Material Lauffläche | iglidur® M250 |
Wartung | Wartungsfrei |