Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® M250 /iglidur® M250 MFM-101419-08

  • ERIKS:13566443
  • Hersteller:MFM-101419-08
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

4,03 €/ Stückexkl. MwSt

4,72 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

4,03 €

-

10+

2,20 €

45.28%

25+

1,24 €

69.34%

50+

0,80 €

80.19%

100+

0,57 €

85.85%

200+

0,49 €

87.74%

500+

0,44 €

89.15%

1000+

0,42 €

89.62%

2500+

0,38 €

90.57%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
MFM-101419-08
Wellendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
14 mm
Breite
8 mm
Flanschdurchmesser
19 mm
Flanschstärke
2 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® M250
Material Lauffläche
iglidur® M250
Wartung
Wartungsfrei