Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® M250 /iglidur® M250 MFM-1014-34

  • ERIKS:13566447
  • Hersteller:MFM-1014-34
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

4,73 €/ Stückexkl. MwSt

5,53 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

4,73 €

-

10+

2,58 €

45.38%

25+

1,44 €

69.48%

50+

0,93 €

80.32%

100+

0,65 €

86.35%

200+

0,59 €

87.55%

500+

0,51 €

89.16%

1000+

0,49 €

89.56%

2500+

0,44 €

90.76%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
MFM-1014-34
Wellendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
14 mm
Breite
34 mm
Flanschdurchmesser
17.5 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® M250
Material Lauffläche
iglidur® M250
Wartung
Wartungsfrei