Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® M250 /iglidur® M250 MFM-1014-24

  • ERIKS:13566446
  • Hersteller:MFM-1014-24
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

4,64 €/ Stückexkl. MwSt

5,43 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

4,64 €

-

10+

2,53 €

45.49%

25+

1,37 €

70.49%

50+

0,86 €

81.56%

100+

0,59 €

87.30%

200+

0,51 €

88.93%

500+

0,46 €

90.16%

1000+

0,42 €

90.98%

2500+

0,38 €

91.80%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
MFM-1014-24
Wellendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
14 mm
Breite
24 mm
Flanschdurchmesser
17.5 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® M250
Material Lauffläche
iglidur® M250
Wartung
Wartungsfrei