Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® M250 /iglidur® M250 MFM-1014-19

  • ERIKS:13566442
  • Hersteller:MFM-1014-19
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

4,56 €/ Stückexkl. MwSt

5,34 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

4,56 €

-

10+

2,47 €

45.83%

25+

1,33 €

70.83%

50+

0,82 €

82.08%

100+

0,57 €

87.50%

200+

0,46 €

90.00%

500+

0,42 €

90.83%

1000+

0,38 €

91.67%

2500+

0,32 €

92.92%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
MFM-1014-19
Wellendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
14 mm
Breite
19 mm
Flanschdurchmesser
17.5 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® M250
Material Lauffläche
iglidur® M250
Wartung
Wartungsfrei