Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® M250 /iglidur® M250 MFM-1014-14

  • ERIKS:13566441
  • Hersteller:MFM-1014-14
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

4,50 €/ Stückexkl. MwSt

5,27 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

4,50 €

-

10+

2,43 €

45.99%

25+

1,29 €

71.31%

50+

0,76 €

83.12%

100+

0,51 €

88.61%

200+

0,44 €

90.30%

500+

0,38 €

91.56%

1000+

0,36 €

91.98%

2500+

0,30 €

93.25%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
MFM-1014-14
Wellendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
14 mm
Breite
14 mm
Flanschdurchmesser
17.5 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® M250
Material Lauffläche
iglidur® M250
Wartung
Wartungsfrei