Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® M250 /iglidur® M250 MFM-1012-17

  • ERIKS:13566440
  • Hersteller:MFM-1012-17
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

4,54 €/ Stückexkl. MwSt

5,31 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

4,54 €

-

10+

2,45 €

46.03%

25+

1,33 €

70.71%

50+

0,84 €

81.59%

100+

0,57 €

87.45%

200+

0,46 €

89.96%

500+

0,38 €

91.63%

1000+

0,28 €

93.72%

2500+

0,27 €

94.14%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
MFM-1012-17
Wellendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
2 mm
Breite
17 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® M250
Material Lauffläche
iglidur® M250
Wartung
Wartungsfrei