Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® M250 /iglidur® M250 MFM-1012-12

  • ERIKS:13566439
  • Hersteller:MFM-1012-12
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

4,50 €/ Stückexkl. MwSt

5,27 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

4,50 €

-

10+

2,43 €

45.99%

25+

1,33 €

70.46%

50+

0,82 €

81.86%

100+

0,57 €

87.34%

200+

0,44 €

90.30%

500+

0,36 €

91.98%

1000+

0,28 €

93.67%

2500+

0,27 €

94.09%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
MFM-1012-12
Wellendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
12 mm
Breite
12 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® M250
Material Lauffläche
iglidur® M250
Wartung
Wartungsfrei