Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® M250 /iglidur® M250 MFM-0914-06

  • ERIKS:13566434
  • Hersteller:MFM-0914-06
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

4,48 €/ Stückexkl. MwSt

5,24 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

4,48 €

-

10+

2,41 €

46.19%

25+

1,29 €

71.19%

50+

0,76 €

83.05%

100+

0,51 €

88.56%

200+

0,42 €

90.68%

500+

0,38 €

91.53%

1000+

0,36 €

91.95%

2500+

0,28 €

93.64%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
MFM-0914-06
Wellendurchmesser
9 mm
Außendurchmesser
14 mm
Breite
6 mm
Flanschdurchmesser
19 mm
Flanschstärke
2 mm
Mit Bund
Ja
d1
9 mm
d2
14 mm
d3
19 mm
b1
6 mm
b2
2 mm
Material Mantel
iglidur® M250
Material Lauffläche
iglidur® M250
Wartung
Wartungsfrei