4,50 €/ Stückexkl. MwSt
5,27 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 4,50 € | - |
10+ | 2,43 € | 45.99% |
25+ | 1,29 € | 71.31% |
50+ | 0,76 € | 83.12% |
100+ | 0,51 € | 88.61% |
200+ | 0,44 € | 90.30% |
500+ | 0,38 € | 91.56% |
1000+ | 0,36 € | 91.98% |
2500+ | 0,30 € | 93.25% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | MFM-0814-10 |
Wellendurchmesser | 8 mm |
Außendurchmesser | 14 mm |
Breite | 10 mm |
Flanschdurchmesser | 18 mm |
Flanschstärke | 3 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® M250 |
Material Lauffläche | iglidur® M250 |
Wartung | Wartungsfrei |