4,48 €/ Stückexkl. MwSt
5,24 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 4,48 € | - |
10+ | 2,41 € | 46.19% |
25+ | 1,27 € | 71.61% |
50+ | 0,76 € | 83.05% |
100+ | 0,49 € | 88.98% |
200+ | 0,42 € | 90.68% |
500+ | 0,38 € | 91.53% |
1000+ | 0,36 € | 91.95% |
2500+ | 0,28 € | 93.64% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | MFM-0810-09 |
Wellendurchmesser | 8 mm |
Außendurchmesser | 10 mm |
Breite | 9 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® M250 |
Material Lauffläche | iglidur® M250 |
Wartung | Wartungsfrei |