4,48 €/ Stückexkl. MwSt
5,24 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 4,48 € | - |
10+ | 2,41 € | 46.19% |
25+ | 1,31 € | 70.76% |
50+ | 0,80 € | 82.20% |
100+ | 0,55 € | 87.71% |
200+ | 0,42 € | 90.68% |
500+ | 0,36 € | 91.95% |
1000+ | 0,27 € | 94.07% |
2500+ | 0,25 € | 94.49% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | MFM-0810-07 |
Wellendurchmesser | 8 mm |
Außendurchmesser | 10 mm |
Breite | 7 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® M250 |
Material Lauffläche | iglidur® M250 |
Wartung | Wartungsfrei |