Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® M250 /iglidur® M250 MFM-0809-055

  • ERIKS:13566421
  • Hersteller:MFM-0809-055
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

3,27 €/ Stückexkl. MwSt

3,83 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

3,27 €

-

10+

1,77 €

45.93%

25+

0,93 €

71.51%

50+

0,57 €

82.56%

100+

0,36 €

88.95%

200+

0,30 €

90.70%

500+

0,27 €

91.86%

1000+

0,25 €

92.44%

2500+

0,23 €

93.02%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
MFM-0809-055
Wellendurchmesser
8 mm
Außendurchmesser
9 mm
Breite
5.5 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® M250
Material Lauffläche
iglidur® M250
Wartung
Wartungsfrei