3,99 €/ Stückexkl. MwSt
4,67 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 3,99 € | - |
10+ | 2,13 € | 46.67% |
25+ | 1,14 € | 71.43% |
50+ | 0,67 € | 83.33% |
100+ | 0,44 € | 89.05% |
200+ | 0,38 € | 90.48% |
500+ | 0,30 € | 92.38% |
1000+ | 0,28 € | 92.86% |
2500+ | 0,27 € | 93.33% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | MFM-0711-06 |
Wellendurchmesser | 7 mm |
Außendurchmesser | 11 mm |
Breite | 6 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® M250 |
Material Lauffläche | iglidur® M250 |
Wartung | Wartungsfrei |