4,45 €/ Stückexkl. MwSt
5,21 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 4,45 € | - |
10+ | 2,38 € | 46.58% |
25+ | 1,27 € | 71.37% |
50+ | 0,74 € | 83.33% |
100+ | 0,49 € | 88.89% |
200+ | 0,42 € | 90.60% |
500+ | 0,36 € | 91.88% |
1000+ | 0,32 € | 92.74% |
2500+ | 0,28 € | 93.59% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | MFM-0612-10 |
Wellendurchmesser | 6 mm |
Außendurchmesser | 12 mm |
Breite | 10 mm |
Flanschdurchmesser | 14 mm |
Flanschstärke | 3 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® M250 |
Material Lauffläche | iglidur® M250 |
Wartung | Wartungsfrei |