4,41 €/ Stückexkl. MwSt
5,16 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 4,41 € | - |
10+ | 2,34 € | 46.98% |
25+ | 1,24 € | 71.98% |
50+ | 0,72 € | 83.62% |
100+ | 0,46 € | 89.66% |
200+ | 0,40 € | 90.95% |
500+ | 0,32 € | 92.67% |
1000+ | 0,30 € | 93.10% |
2500+ | 0,27 € | 93.97% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | MFM-0610-06 |
Wellendurchmesser | 6 mm |
Außendurchmesser | 10 mm |
Breite | 6 mm |
Flanschdurchmesser | 14 mm |
Flanschstärke | 2 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® M250 |
Material Lauffläche | iglidur® M250 |
Wartung | Wartungsfrei |