Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® M250 /iglidur® M250 MFM-0608-08

  • ERIKS:13566412
  • Hersteller:MFM-0608-08
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

4,35 €/ Stückexkl. MwSt

5,09 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

4,35 €

-

10+

2,26 €

48.03%

25+

1,20 €

72.49%

50+

0,72 €

83.41%

100+

0,42 €

90.39%

200+

0,38 €

91.27%

500+

0,32 €

92.58%

1000+

0,30 €

93.01%

2500+

0,25 €

94.32%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
MFM-0608-08
Wellendurchmesser
6 mm
Außendurchmesser
8 mm
Breite
8 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® M250
Material Lauffläche
iglidur® M250
Wartung
Wartungsfrei