Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® M250 /iglidur® M250 MFM-0608-04

  • ERIKS:13566411
  • Hersteller:MFM-0608-04
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

4,45 €/ Stückexkl. MwSt

5,21 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

4,45 €

-

10+

2,38 €

46.58%

25+

1,29 €

70.94%

50+

0,80 €

82.05%

100+

0,55 €

87.61%

200+

0,42 €

90.60%

500+

0,32 €

92.74%

1000+

0,27 €

94.02%

2500+

0,25 €

94.44%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
MFM-0608-04
Wellendurchmesser
6 mm
Außendurchmesser
8 mm
Breite
4 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® M250
Material Lauffläche
iglidur® M250
Wartung
Wartungsfrei