Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® M250 /iglidur® M250 MFM-0509-05

  • ERIKS:13566409
  • Hersteller:MFM-0509-05
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

4,37 €/ Stückexkl. MwSt

5,11 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

4,37 €

-

10+

2,32 €

46.96%

25+

1,22 €

72.17%

50+

0,72 €

83.48%

100+

0,44 €

90.00%

200+

0,38 €

91.30%

500+

0,32 €

92.61%

1000+

0,30 €

93.04%

2500+

0,25 €

94.35%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
MFM-0509-05
Wellendurchmesser
5 mm
Außendurchmesser
9 mm
Breite
5 mm
Flanschdurchmesser
13 mm
Flanschstärke
2 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® M250
Material Lauffläche
iglidur® M250
Wartung
Wartungsfrei