4,35 €/ Stückexkl. MwSt
5,09 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 4,35 € | - |
10+ | 2,28 € | 47.60% |
25+ | 1,20 € | 72.49% |
50+ | 0,70 € | 83.84% |
100+ | 0,44 € | 89.96% |
200+ | 0,36 € | 91.70% |
500+ | 0,30 € | 93.01% |
1000+ | 0,25 € | 94.32% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | MFM-0408-06 |
Wellendurchmesser | 4 mm |
Außendurchmesser | 8 mm |
Breite | 6 mm |
Flanschdurchmesser | 12 mm |
Flanschstärke | 2 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® M250 |
Material Lauffläche | iglidur® M250 |
Wartung | Wartungsfrei |