4,33 €/ Stückexkl. MwSt
5,07 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 4,33 € | - |
10+ | 2,28 € | 47.37% |
25+ | 1,20 € | 72.37% |
50+ | 0,68 € | 84.21% |
100+ | 0,42 € | 90.35% |
200+ | 0,36 € | 91.67% |
500+ | 0,30 € | 92.98% |
1000+ | 0,28 € | 93.42% |
2500+ | 0,23 € | 94.74% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | MFM-0306-04 |
Wellendurchmesser | 3 mm |
Außendurchmesser | 6 mm |
Breite | 4 mm |
Flanschdurchmesser | 9 mm |
Flanschstärke | 1.5 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® M250 |
Material Lauffläche | iglidur® M250 |
Wartung | Wartungsfrei |