Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® M250 /iglidur® M250 MFM-0206-03

  • ERIKS:13566404
  • Hersteller:MFM-0206-03
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

4,31 €/ Stückexkl. MwSt

5,04 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

4,31 €

-

10+

2,26 €

47.58%

25+

1,18 €

72.69%

50+

0,68 €

84.14%

100+

0,42 €

90.31%

200+

0,32 €

92.51%

500+

0,28 €

93.39%

1000+

0,27 €

93.83%

2500+

0,23 €

94.71%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
MFM-0206-03
Wellendurchmesser
2.5 mm
Außendurchmesser
6 mm
Breite
3 mm
Flanschdurchmesser
9 mm
Flanschstärke
1.5 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® M250
Material Lauffläche
iglidur® M250
Wartung
Wartungsfrei