4,31 €/ Stückexkl. MwSt
5,04 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 4,31 € | - |
10+ | 2,26 € | 47.58% |
25+ | 1,18 € | 72.69% |
50+ | 0,68 € | 84.14% |
100+ | 0,42 € | 90.31% |
200+ | 0,32 € | 92.51% |
500+ | 0,28 € | 93.39% |
1000+ | 0,27 € | 93.83% |
2500+ | 0,23 € | 94.71% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | MFM-0205-03 |
Wellendurchmesser | 2 mm |
Außendurchmesser | 5 mm |
Breite | 3 mm |
Flanschdurchmesser | 8 mm |
Flanschstärke | 1.5 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® M250 |
Material Lauffläche | iglidur® M250 |
Wartung | Wartungsfrei |