Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® M250 /iglidur® M250 MFM-0104-02

  • ERIKS:13566402
  • Hersteller:MFM-0104-02
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

4,29 €/ Stückexkl. MwSt

5,02 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

4,29 €

-

10+

2,24 €

47.79%

25+

1,16 €

73.01%

50+

0,67 €

84.51%

100+

0,40 €

90.71%

200+

0,32 €

92.48%

500+

0,28 €

93.36%

1000+

0,25 €

94.25%

2500+

0,21 €

95.13%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
MFM-0104-02
Wellendurchmesser
1.5 mm
Außendurchmesser
4 mm
Breite
2 mm
Flanschdurchmesser
6 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® M250
Material Lauffläche
iglidur® M250
Wartung
Wartungsfrei