3,06 €/ Stückexkl. MwSt
3,58 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 3,06 € | - |
10+ | 2,32 € | 24.22% |
25+ | 1,77 € | 42.24% |
50+ | 1,44 € | 52.80% |
100+ | 1,22 € | 60.25% |
200+ | 1,16 € | 62.11% |
500+ | 1,12 € | 63.35% |
1000+ | 1,06 € | 65.22% |
2500+ | 1,05 € | 65.84% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | MFI-2226-12 |
Wellendurchmesser | 1.3/8 in |
Außendurchmesser | 1.5/8 in |
Breite | 3/4 in |
Flanschdurchmesser | 47.625 mm |
Flanschstärke | 3.175 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® M250 |
Material Lauffläche | iglidur® M250 |
Wartung | Wartungsfrei |