3,00 €/ Stückexkl. MwSt
3,51 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 3,00 € | - |
10+ | 2,32 € | 22.78% |
25+ | 1,77 € | 41.14% |
50+ | 1,41 € | 53.16% |
100+ | 1,20 € | 60.13% |
200+ | 1,14 € | 62.03% |
500+ | 1,08 € | 63.92% |
1000+ | 1,06 € | 64.56% |
2500+ | 1,03 € | 65.82% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | MFI-1620-16 |
Wellendurchmesser | 1 in |
Außendurchmesser | 1.1/4 in |
Breite | 1 in |
Flanschdurchmesser | 38.1 mm |
Flanschstärke | 4.7752 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® M250 |
Material Lauffläche | iglidur® M250 |
Wartung | Wartungsfrei |