2,91 €/ Stückexkl. MwSt
3,40 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 2,91 € | - |
10+ | 2,22 € | 23.53% |
25+ | 1,65 € | 43.14% |
50+ | 1,35 € | 53.59% |
100+ | 1,14 € | 60.78% |
200+ | 1,06 € | 63.40% |
500+ | 1,03 € | 64.71% |
1000+ | 0,97 € | 66.67% |
2500+ | 0,93 € | 67.97% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | MFI-1620-12 |
Wellendurchmesser | 1 in |
Außendurchmesser | 1.1/4 in |
Breite | 3/4 in |
Flanschdurchmesser | 38.1 mm |
Flanschstärke | 4.7752 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® M250 |
Material Lauffläche | iglidur® M250 |
Wartung | Wartungsfrei |