Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® M250 /iglidur® M250 MFI-1618-12

  • ERIKS:13566396
  • Hersteller:MFI-1618-12
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

2,66 €/ Stückexkl. MwSt

3,11 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

2,66 €

-

10+

1,98 €

25.71%

25+

1,39 €

47.86%

50+

1,08 €

59.29%

100+

0,86 €

67.86%

200+

0,80 €

70.00%

500+

0,74 €

72.14%

1000+

0,70 €

73.57%

2500+

0,68 €

74.29%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
MFI-1618-12
Wellendurchmesser
1 in
Außendurchmesser
1.1/8 in
Breite
3/4 in
Flanschdurchmesser
34.925 mm
Flanschstärke
1.5478 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® M250
Material Lauffläche
iglidur® M250
Wartung
Wartungsfrei