2,87 €/ Stückexkl. MwSt
3,36 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 2,87 € | - |
10+ | 2,19 € | 23.84% |
25+ | 1,62 € | 43.71% |
50+ | 1,31 € | 54.30% |
100+ | 1,08 € | 62.25% |
200+ | 1,03 € | 64.24% |
500+ | 0,95 € | 66.89% |
1000+ | 0,93 € | 67.55% |
2500+ | 0,87 € | 69.54% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | MFI-1418-12 |
Wellendurchmesser | 7/8 in |
Außendurchmesser | 1.1/8 in |
Breite | 3/4 in |
Flanschdurchmesser | 34.925 mm |
Flanschstärke | 3.9624 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® M250 |
Material Lauffläche | iglidur® M250 |
Wartung | Wartungsfrei |