Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® M250 /iglidur® M250 MFI-1216-16

  • ERIKS:13876567
  • Hersteller:MFI-1216-16
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

4,92 €/ Stückexkl. MwSt

5,76 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

4,92 €

-

10+

2,74 €

44.40%

25+

1,65 €

66.41%

50+

1,33 €

72.97%

100+

1,12 €

77.22%

200+

1,05 €

78.76%

500+

0,99 €

79.92%

1000+

0,95 €

80.69%

2500+

0,93 €

81.08%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
MFI-1216-16
Wellendurchmesser
3/4 in
Außendurchmesser
1 in
Breite
1 in
Flanschdurchmesser
31.75 mm
Flanschstärke
3.9624 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® M250
Material Lauffläche
iglidur® M250
Wartung
Wartungsfrei