2,60 €/ Stückexkl. MwSt
3,04 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 2,60 € | - |
10+ | 1,90 € | 27.01% |
25+ | 1,33 € | 48.91% |
50+ | 1,03 € | 60.58% |
100+ | 0,80 € | 69.34% |
200+ | 0,72 € | 72.26% |
500+ | 0,68 € | 73.72% |
1000+ | 0,65 € | 75.18% |
2500+ | 0,63 € | 75.91% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | MFI-1012-10 |
Wellendurchmesser | 5/8 in |
Außendurchmesser | 3/4 in |
Breite | 5/8 in |
Flanschdurchmesser | 25.4 mm |
Flanschstärke | 1.5748 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® M250 |
Material Lauffläche | iglidur® M250 |
Wartung | Wartungsfrei |