Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® M250 /iglidur® M250 MFI-1012-06

  • ERIKS:13566392
  • Hersteller:MFI-1012-06
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

2,58 €/ Stückexkl. MwSt

3,02 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

2,58 €

-

10+

1,88 €

27.21%

25+

1,31 €

49.26%

50+

0,99 €

61.76%

100+

0,76 €

70.59%

200+

0,70 €

72.79%

500+

0,67 €

74.26%

1000+

0,63 €

75.74%

2500+

0,61 €

76.47%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
MFI-1012-06
Wellendurchmesser
5/8 in
Außendurchmesser
3/4 in
Breite
3/8 in
Flanschdurchmesser
25.4 mm
Flanschstärke
1.5748 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® M250
Material Lauffläche
iglidur® M250
Wartung
Wartungsfrei