Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® M250 /iglidur® M250 MFI-0810-16

  • ERIKS:13566391
  • Hersteller:MFI-0810-16
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

2,47 €/ Stückexkl. MwSt

2,89 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

2,47 €

-

10+

1,79 €

27.69%

25+

1,20 €

51.54%

50+

0,87 €

64.62%

100+

0,67 €

73.08%

200+

0,61 €

75.38%

500+

0,57 €

76.92%

1000+

0,51 €

79.23%

2500+

0,46 €

81.54%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
MFI-0810-16
Wellendurchmesser
1/2 in
Außendurchmesser
5/8 in
Breite
1 in
Flanschdurchmesser
22.225 mm
Flanschstärke
1.5748 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® M250
Material Lauffläche
iglidur® M250
Wartung
Wartungsfrei