2,45 €/ Stückexkl. MwSt
2,87 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 2,45 € | - |
10+ | 1,77 € | 27.91% |
25+ | 1,18 € | 51.94% |
50+ | 0,86 € | 65.12% |
100+ | 0,65 € | 73.64% |
200+ | 0,59 € | 75.97% |
500+ | 0,55 € | 77.52% |
1000+ | 0,49 € | 79.84% |
2500+ | 0,44 € | 82.17% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | MFI-0810-12 |
Wellendurchmesser | 1/2 in |
Außendurchmesser | 5/8 in |
Breite | 3/4 in |
Flanschdurchmesser | 22.225 mm |
Flanschstärke | 1.5748 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® M250 |
Material Lauffläche | iglidur® M250 |
Wartung | Wartungsfrei |